• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX2 Eco Softshelljacke gefüttert (2L) Schwarz M

Artikel-Nr.: CD874BKRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CD874BKRM
EAN / GTIN 5036108397273
Herstellernummer CD874BKRM

Beschreibung

Beschreibung:

Die WX2 Eco Softshelljacke besteht aus zweilagigem Softshell-Stretchmaterial. Sie ist vollständig gefüttert und halt dadurch sehr warm und bietet einen hohen Komfort. Die Jacke verfügt über zahlreiche funktionelle Eigenschaften wie Innen- und Außentaschen, Kinnschutz und elastische Bündchen.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Elastisches Bündchen für einen sicheren und komfortablen Sitz
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Abnehmbare Kapuze
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleec
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% GRS Polyester 2L Softshell, verbunden mit 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleec
Futterstoff: 190T 100% Polyester, Taft
Zusammensetzung des Futters: 190T 100% Polyester, Taft
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Gewicht des Futters gm: 52
Gewicht des Futters oz: 1.5
Gewicht der Füllung gm: 160
Gewicht der Füllung oz: 5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb