• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählsystem CCS 6K-6, Wägebereich 6 kg / 0,3 kg, Ablesbarkeit 0,0002 kg / 0,000001 kg

Artikel-Nr.: CCS 6K-6
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
Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CCS 6K-6
EAN / GTIN 4045761220355
Herstellernummer CCS 6K-6
L-Nummer L40250 601

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
  • Referenzwaage KERN CFS 300-3: Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit

Merkmal:

  • Referenzwaage KERN CFS 300-3
  • Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×180 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 80 mm
  • Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 158×143×64 mm
  • Nettogewicht ca. 2,6 kgMengen-Plattform KERN KFP-V20 IP65
  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H, Edelstahl, 230×230×100 mm
  • Verbindungskabel ca. 2,5 m,2,5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb