• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählsystem CCS 30K0.1., Wägebereich 30 kg / 6 kg, Ablesbarkeit 0,001 kg / 0,0001 kg

Artikel-Nr.: CCS 30K0.1.
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
Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CCS 30K0.1.
EAN / GTIN 4045761153271
Herstellernummer CCS 30K0.1.
L-Nummer L40250 958

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
  • Referenzwaage KERN CFS 6K0.1: Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit

Merkmal:

  • Referenzwaage KERN CFS 6K0.1:
  • Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×180 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 295×225 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Mengen-Plattform KERN KFP-V20 IP65:
  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H, Edelstahl, 400×300×120 mm
  • Verbindungskabel ca. 2,5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb