• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählsystem CCS 1T-4S, Wägebereich 1500 kg / 6 kg, Ablesbarkeit 0,5 kg / 0,0001 kg

Artikel-Nr.: CCS 1T-4S
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CCS 1T-4S
EAN / GTIN 4045761235885
Herstellernummer CCS 1T-4S

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
  • Referenzwaage KERN CFS 6K0.1: Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit

Merkmal:

  • Referenzwaage KERN CFS 6K0.1
  • Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×180 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Metall, lackiert, B×T 295×225 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kgMengen-Plattform KERN KIP-V20M
  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H, Edelstahl, 1000×1000×108 mm
  • Verbindungskabel ca. 5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb