• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählsystem CCS 150K0.01L, Wägebereich 150 kg / 3 kg, Ablesbarkeit 0,005 kg / 0,00001 kg

Artikel-Nr.: CCS 150K0.01L
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CCS 150K0.01L
EAN / GTIN 4045761148093
Herstellernummer CCS 150K0.01L
L-Nummer L40250 1147

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
  • Referenzwaage KERN CFS 3K-5: Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit

Merkmal:

  • Referenzwaage KERN CFS 3K-5:
  • Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×180 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 295×225 mm
  • Nettogewicht ca. 3,4 kg
  • Mengen-Plattform, KERN KFP-V20 IP65:
  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H, Edelstahl, 650×500×142 mm
  • Verbindungskabel ca. 2,5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb