• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählsystem CCA 30K-5M, Wägebereich 15 kg; 30 kg / 0,6 kg, Ablesbarkeit 0,005 kg; 0,01 kg / 0,00001 kg

Artikel-Nr.: CCA 30K-5M
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Zählwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CCA 30K-5M
    EAN / GTIN 4045761235137
    Herstellernummer CCA 30K-5M
    L-Nummer L40250 2549

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCA kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
    • Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
    • Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
    • Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc
    • Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
    • Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
    • Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
    • Referenzwaage KERN EWJ: Diese auch einzeln einsetzbare Präzisionswaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wagebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit
    • Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm
    • Dank der Eichzulassung auch für den Einsatz in eichpflichtigen Anwendungen geeignet
    • Die Waagen sind mit einem RS-232 Y-Kabel miteinander verbunden, das die Möglichkeit bietet, zusätzlich ein Endgerät, wie z. B. Signallampe, Barcode-Scanner oder Drucker anzuschließen
    • 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc
    • Mengenwaage KERN IFS: Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Mengen gezählt werden
    • Ausdruck von Datum und Uhrzeit
    • Summieren von Zählteilen

    Merkmal:

    • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, 400×300×120 mm
    • Nettogewicht ca. 3,2 kg
    • Referenzwaage KERN EWJ 600-2M
    • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 120 mm
    • Gesamtabmessungen B×T×H 220×340×180 mm (inkl. Windschutz)
    • Verbindungskabel ca. 1,5 mMengenwaage KERN IFS 30K-3M

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb