• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägezelle CB 30-3Q1, OIML Klasse C3, Wägebereich 30 kg

Artikel-Nr.: CB 30-3Q1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CB 30-3Q1
EAN / GTIN 4045761220683
Herstellernummer CB 30-3Q1
L-Nummer L40250 2816

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
  • CE und RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP68/IP69K (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
  • Rostfreier Stahl
  • Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, Bodenwaagen und andere Wiegevorrichtungen
  • 4-Leiter-Anschluss
  • Nennkennwert: 2 mV/V
  • Hinweis: Genauigkeitsklasse OIML R60 C6 oder EX-Ausführung auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb