• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkantfeile mit Heft Hieb 2 250mm

Artikel-Nr.: CAR.MD250EMA
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CAR.MD250EMA
    EAN / GTIN 3148518602204
    Herstellernummer CAR.MD250EMA
    L-Nummer L60130 6431

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kreuzhieb auf 4 Flächen
    • ergonomisches Kunststoffheft
    • Beständig gegen aggressivste, in der Werkstatt verwendete Lösungsmittel
    • Empfohlen für die Grobbearbeitung von Stahl, Guss, Messing und Hartplastik

    Merkmal:

    • E x E1 [mm]: 10 x 10
    • L [mm]: 250
    • Gewicht in Gramm: 190

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb