• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kittel Howie - Texpel Finish Weiß XL

Artikel-Nr.: C865WHRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C865WHRXL
EAN / GTIN 5036108071906
Herstellernummer C865WHRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Kittel″Howie″ hat verschiedene clevere Design-Merkmale. Strickbündchen bieten Schutz. Zwei zusätzliche, unten aufgesetzte Taschen bieten leicht zugänglichen Stauraum. Die Brusttasche auf der linken Seite ermöglicht einen einfachen Zugriff.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Ringdruckknöpfe an der Front für einfaches Öffnen
  • Zwei unten aufgesetzten Taschen
  • Erhältlich in den Größen von XXS bis 4XL
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb