• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Jacke Mayo mit vier Taschen Marine XXL

Artikel-Nr.: C859NARXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C859NARXXL
EAN / GTIN 5036108110346
Herstellernummer C859NARXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Mayo Jacket

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • UPF 50+ blockiert über 98% der UV Strahlen
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • Verdeckte Druckknopfleiste

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb