• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stretch Mesh Air Pro Langarm Jacke Weiß L

Artikel-Nr.: C846WHRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C846WHRL
EAN / GTIN 5036108389315
Herstellernummer C846WHRL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Stretch-Kochjacke besteht aus leichtem Material und bietet eine moderne, schlankere Silhouette mit ergonomischer Passform. Die Jacke verfügt über einen zweireihigen, verdeckten Kugelknopfverschluss an der Vorderseite, eine Lasche im Nacken und große MeshAir Pro-Einsätze im Rücken und im Achselbereich für hervorragende Atmungsaktivität.

Merkmal:

  • MeshAir™ belüftetes Netzgewebe am Achsenzwickel zur Erhöhung der Luftzirkulation
  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Die Schürzenlasche sorgt für eine sichere Platzierung Ihrer Schürze
  • 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Kontrastierender Stoff: MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb