• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rachel Damenkoch Jacke langarm Weiß L

Artikel-Nr.: C837WHRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C837WHRL
EAN / GTIN 5036108276455
Herstellernummer C837WHRL

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell für Frauen entwickelt, behält diese Jacke Komfort und Funktionalität, während sie eine vorteilhafte Passform bietet. Clevere Features sind die seitlichen Belüftungsöffnungen, die Belüftungsöffnungen an den Ärmelbündchen und das belüftete Mesh-Gewebe unter den Achseln (MeshAir). Das Modell bietet eine moderne Passform mit geformten Einsätzen, eine wendbare Vorderseite mit 4 Reihen abnehmbarer Druckknöpfe und eine praktische Ärmeltasche.

Merkmal:

  • Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
  • MeshAir™ belüftetes Netzgewebe am Achsenzwickel zur Erhöhung der Luftzirkulation
  • 4-Loch Knopfleiste mit austauschbaren Knöpfen
  • Ärmeltasche
  • Überlegenes Styling durch französische Manschetten
  • Seitenschlitze
  • 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
  • Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
  • Passform für Damen
  • Erhältlich ab Größe XS

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Kontrastierender Stoff: Netzstoff 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb