• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Iona Baumwoll Overall Grau XL

Artikel-Nr.: C814GRRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau
Unisex-Größe XL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C814GRRXL
EAN / GTIN 5036108294091
Herstellernummer C814GRRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser praktische Overall bietet leichten und bequemen Tragekomfort. Die Reflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit am Arbeitsplatz.

Merkmal:

  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Leicht und bequem
  • Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Handytasche
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Verdeckter Reißverschluss
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
  • aufgesetzte Gesäßtasche
  • Zollstocktasche
  • Bis zur Größe 6XL erhältlich
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Leicht

Norm:

  • EN 17353 Type B2

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Kingsmill™-Baumwolle ist vollständig vorgeschrumpft und verfügt über eine hervorragende Farbbeständigkeit. Die langen Stapelfasern sorgen für Festigkeit, Pilling-Resistenz und ein hochwertiges Finish.
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb