• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stretch Mesh Air Pro Kurzarm Jacke Weiß S

Artikel-Nr.: C746WHRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C746WHRS
EAN / GTIN 5036108389216
Herstellernummer C746WHRS

Beschreibung

Beschreibung:

Die Kochjacke C746 aus Stretchmaterial mit belüfteten MeshAir Pro-Netzeinsätzen ist die ideale Lösung, wenn es in der Küche heiß wird. Mit hervorgehobenen Zierstreifen, doppelreihigem verdecktem Verschluss und Stifttasche.. Diese stilvolle Kochjacke zeichnet sich durch ihre Zweckmäßigkeit aus.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • MeshAir™ belüftetes Netzgewebe zur Verbesserung des Luftstroms
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • Ärmeltasche
  • Die Schürzenlasche sorgt für eine sichere Platzierung Ihrer Schürze
  • 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Kontrastierender Stoff: MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max waschen Temperatur 60 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb