• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kent Kochjacke Weiß M

Artikel-Nr.: C734WHRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C734WHRM
EAN / GTIN 5036108176991
Herstellernummer C734WHRM

Beschreibung

Beschreibung:

Entwickelt für heiße Arbeitsplätze fühlen Sie sich mit dieser Kurzarmjacke angenehm kühl und sehen immer gut aus. Das klassische Styling bietet viele hochwertige Ausstattungsmerkmale wie pflegeleichtes Material und eine praktische Ärmeltasche.

Merkmal:

  • Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
  • 5 Knopfleiste mit Austauschbarkeit
  • 2 Wege Frontreißverschluss
  • Abnehmbare Knöpfe, die entfernt oder ersetzt werden können
  • Ärmeltasche
  • Mandarinkragen
  • 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
  • Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
  • Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 4XL

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb