• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBits, Form C6,3 (1/4″), Set im handlichen BitBlock

Artikel-Nr.: C6.710 CN
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer C6.710 CN
EAN / GTIN 7610733293674
Herstellernummer PB C6.710 CN

Beschreibung

Beschreibung:

PrecisionBit, Form C 6,3 (1/4″), 10er Set mit handlichem BitBlock, Skinpackung
für Torx®-Schrauben mit Sicherungs-Stift
kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme D 6,3
BitBlock aus #tide ocean material: 100% aufgewerteter meeresgebundener Kunststoff, schont fossile Rohstoffe
BitBlöcke in vielfältigen Varianten für jede Herausforderung, unverzichtbar für Profis und Heimwerker
präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz
einfaches Entnehmen der Bits, seitlich Eindrücken und wieder Ausklappen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb