• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBits, Form C 6,3 (1/4″), Set in BitCase, mit Gurt-Clip

Artikel-Nr.: C6.700 BC
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer C6.700 BC
EAN / GTIN 7610733294176
Herstellernummer PB C6.700 BC

Beschreibung

Beschreibung:

PrecisionBit, Form C 6,3 (1/4″), Set in BitCase, mit Gurt-Clip
für Phillips-, Torx®- und Innensechskant-Schrauben
10 PrecisionBits in BitBlock und Magnethalter PB 451 M
für Standard-Anwendungen in Industrie und Handwerk, langlebiges System leicht nachzurüsten
kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme D 6,3
präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz
direkt am Gürtel zu befestigen, dadurch einhändig und sicher bedienbar
einfaches Entnehmen der Bits, seitlich Eindrücken und wieder Ausklappen
#tide ocean material: 100% Upcycling Plastik aus Küstengebieten, verantwortungsvoller Kunststoffverbrauch
transparenter Deckel, schnelle Übersicht zu Inhalt und Vollständigkeit

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb