• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBit, Form C 6,3 (1/4″), für Torx®-Schrauben mit und ohne Sicherungs-Stift

Artikel-Nr.: C6.400B/20
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C6.400B/20
EAN / GTIN 7610733033614
Herstellernummer PB C6.400B/20
L-Nummer L60060 1420

Beschreibung

Beschreibung:

  • PrecisionBit, Form C 6,3 (1/4″)
  • für Torx®-Schrauben mit Sicherungs Stift
  • Alltagswerkzeug für alle Schraubfälle in Industrie und Handwerk, manueller und maschineller Einsatz
  • kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme D 6,3
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
  • Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
  • zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz

Merkmal:

  • Ganze Länge: 25 mm
  • Profil: für Torx®-Schrauben mit Sicherungsstift
  • Torx® Bohrung Schraubengrösse: 20

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb