• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBIts, Form C 6,3 (1/4″), für Phillips-Schrauben

Artikel-Nr.: C6.190/1 MP
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C6.190/1 MP
EAN / GTIN 7610733045334
Herstellernummer PB C6.190/1 MP
L-Nummer L60060 3216

Beschreibung

Beschreibung:

  • PrecisionBit, Form C 6,3 (1/4″), 10er Set in Klarsicht-Schachtel
  • für Phillips-Schrauben
  • Alltagswerkzeug für alle Schraubfälle in Industrie und Handwerk, manueller und maschineller Einsatz
  • kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme D 6,3
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
  • Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
  • zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz