• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBit, Form C 6,3 (1/4″), für TorqSet®-Schrauben

Artikel-Nr.: C6.187/4
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer C6.187/4
    EAN / GTIN 7610733206124
    Herstellernummer PB C6.187/4
    L-Nummer L60060 1708

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • PrecisionBit, Form C 6,3 (1/4″)
    • für Torq-Set®-Schrauben
    • Alltagswerkzeug für alle Schraubfälle in Industrie und Handwerk, manueller und maschineller Einsatz
    • kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme D 6,3
    • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
    • farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
    • Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
    • zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz

    Merkmal:

    • Ganze Länge: 25 mm
    • Profil: für TorqSet-Schrauben

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb