• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz Pro 3-in-1 Kontrast Winterjacke Orange/Schwarz M

Artikel-Nr.: C469OBRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C469OBRM
EAN / GTIN 5036108325375
Herstellernummer C469OBRM

Beschreibung

Beschreibung:

Diese stylische Jacke aus 300D Oxford-Gewebe bietet maximalen Wasser- und Windschutz für das ganze Jahr. Diese Jacke ist sehr anpassungsfähig und kann in drei einzigartigen Kombinationen getragen werden, was ihre Vielseitigkeit noch erhöht. Zahlreiche Innen- und Außentaschen bieten eine ausgezeichnete Sicherheit für Ihr Telefon oder Tablet. Eine sportliche Passform und ein schlankes, modernes Design sorgen dafür, dass diese Jacke für anspruchsvolle Bedingungen die erste Wahl ist.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
  • Ärmel, Webpelzkragen und Webpelzfutter abnehmbar/heraustrennbar für multple Tragemöglichkeiten
  • Externe Tablet-Tasche für sichere Aufbewahrung
  • Inneres Strickbündchen
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Die Jacke kann auf drei verschiedene Arten getragen werden
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Handytasche
  • verdeckte, abnehmbare Kapuze
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • CE zertifiziert
  • Die Jacke kann auf drei verschiedene Arten getragen werden
  • Herausnehmbares Futter für mehr Vielseitigkeit bei jedem Wetter
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Werkstoff:

Obermaterial: 300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Herausnehmbarer Futterstoff: 100% Polyester Webpelzfutter
Zusammensetzung des herausnehmbaren Futters: 100% Polyester Webpelzfutter
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht des herausnehmbaren Futters gm: 400
Gewicht des herausnehmbaren Futters oz: 12
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb