• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Athen Warnschutz MeshAir Exekutiv Weste Gelb XL

Artikel-Nr.: C376YERXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C376YERXL
EAN / GTIN 5036108285709
Herstellernummer C376YERXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die fortschrittliche MeshAir-Technologie sorgt für einen hervorragende Atmungsaktivität und hält den Träger jederzeit kühl. MeshAir Gewebe ist konform mit EN ISO 20471. Diese Weste schließt klassische Executivmerkmale einschließlich mehreren Taschen, Identifikation-Halter, Mikrofonschlaufe und Reißverschluss vor für einfaches Anziehen ein.

Merkmal:

  • Kühlendes Mesh Gewebe
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Zwei unten aufgesetzten Taschen
  • Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • Telefon-und Stifttasche
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • Verfügbar in Größe XS-3XL
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: Warnschutz-Netzstoff 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb