• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz MeshAir Weste mit zwei Reflexstreifen Gelb 4X/5X

Artikel-Nr.: C374YER4X/5X
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C374YER4X/5X
EAN / GTIN 5036108316816
Herstellernummer C374YER4X/5X

Beschreibung

Beschreibung:

Bleiben Sie sichtbar und kühl in unserer Mesh Weste. Das MeshAir-Material bietet hervorragende Atmungsaktivität und sorgt für einen kühlen und angenehmen Tragekomfort.

Merkmal:

  • Kühlendes Mesh Gewebe
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Klettverschluß für einfaches verschliessen
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Bis Größe 5XL verfügbar
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: Warnschutz-Netzstoff 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb