• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lebensmittelindustrie T-Shirts Weiß XL

Artikel-Nr.: C195WHRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C195WHRXL
EAN / GTIN 5036108408290
Herstellernummer C195WHRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Kleidungsstück ist ideal für Köche und Gastronomiebetriebe. Dieses T-Shirt ist in einem modernen Stil für die Küche entworfen. Hergestellt aus 100 % hochwertiger Baumwolle mit MeshAir-Einsatz auf der Rückseite, um den Träger in der Küche kühl zu halten.

Merkmal:

  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • MeshAir™ belüftetes Netzgewebe zur Verbesserung des Luftstroms
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Baumwoll-Piqué
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Baumwoll-Piqué
Kontrastierender Stoff: MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 195
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht chemisch reinigen.; Hängend im Schatten trocknen; Bügeln bis max. 150°C;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb