• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elastischer Arbeitsgürtel Schwarz

Artikel-Nr.: C105BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C105BKR
EAN / GTIN 5036108339624
Herstellernummer C105BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Der voll verstellbare und praktische Gürtel ist für den täglichen Gebrauch und die Beanspruchung ausgelegt. It boasts a strong but easy release buckle, making it an all round popular style.

Merkmal:

  • Konstruiert aus hochwertigem Gummizug
  • Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
  • Passt zu allen Portwest-Hosen
  • Universalgröße
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester
Waschen: Nicht waschen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb