• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizweld FR Cargo-Hose Marine 5XL

Artikel-Nr.: BZ31NAR5XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BZ31NAR5XL
EAN / GTIN 5036108267361
Herstellernummer BZ31NAR5XL

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bizweld FR Cargohose bietet Schutz gegen die thermische Gefahr eines Störlichtbogens und garantiert Flammfestigkeit für die gesamte Lebensdauer des Kleidungsstücks. Diese moderne Hose hat einen elastischen Bund für Komfort und Bewegungsfreiheit. Viele praktische Taschen bieten reichlich Stauraum.

Merkmal:

  • Doppelter Gefahrenschutz
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Zollstocktasche
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Bis Größe 5XL verfügbar
  • Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
  • CE zertifiziert
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verdeckte Handytasche
  • ARC2
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine im Schatten trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb