• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizweld Iona Latzhose Marine S

Artikel-Nr.: BZ17NARS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BZ17NARS
EAN / GTIN 5036108337248
Herstellernummer BZ17NARS

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bizweld Bib and Brace bietet einen kompletten Schutz für den Unterkörper und die Brust und wurde mit Blick auf die Sicherheit und den Schutz des Trägers entwickelt. Sie ist mit einer großen Brustpattentasche vorne zum Transport von Werkzeugen oder persönlichen Gegenständen ausgestattet und verfügt außerdem über zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche mit Patte, eine Zollstocktasche und reflektierendes Band an den Beinabschlüssen. Die verstellbaren elastischen Träger bieten maximalen Komfort und eine perfekte Passform.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
  • Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß
  • Zollstocktasche
  • Gesäßtasche
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • CE-CAT III
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb