• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizweld Iona Bundhose Marine S

Artikel-Nr.: BZ14NARS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BZ14NARS
EAN / GTIN 5036108312634
Herstellernummer BZ14NARS

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bizweld Iona Hose bietet Komfort und Leistung. Diese Hose bietet hervorragende Schweißeigenschaften und bietet Schutz vor Strahlungswärme und Eisenspritzern. Zu den Hauptmerkmalen gehören Seitentaschen, Knietasche und Reflexstreifen an den Beinen.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Zollstocktasche
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizweld: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Baumwolle, Flammhemmende-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb