• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Allgemeine Wartung-Set 36-tlg.

Artikel-Nr.: BV.R30CM1PB
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BV.R30CM1PB
EAN / GTIN 3662424105241
Herstellernummer BV.R30CM1PB
L-Nummer L60130 10822

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ein kompakter und praktischer Koffer zum Aufbewahren und Transportieren Ihrer Werkzeuge
  • Die Akkordeonstruktur ermöglicht volle Sichtbarkeit und einfachen Zugang zu Werkzeugen
  • Bestehend aus 3 Teilen für optimale Lagerung und einfachen Zugang: Der Boden des Koffers mit einem Fach, 4 Fächer mit abnehmbaren Trennwänden, 3 Boxen mit Deckel (mitgeliefert)
  • Abnehmbare Staffelei im Akkordeon-Stil mit 3 Positionen
  • Mit Gummistiften zum Halten und Schützen von Zangen, Schraubendrehern, Schlüsseln usw.
  • Fester Abstand zwischen Boden und dem Staffelei-Teil, der die Werkzeuge während des Transports an Ort und Stelle hält
  • Keine Kippgefahr dank der automatisch einziehbaren Füße
  • Koffer und Deckel aus mit Glasfaser verstärktem Polypropylen für mehr Widerstand
  • Große Korrosionsschutz-Metallbinder für längere Lebensdauer
  • Langer 3-Positionen-Teleskopgriff, ergonomisch, aus Aluminium und Rädern mit 75 mm Durchmesser, montiert auf Kugellagern für maximale Manövrierfähigkeit
  • Der Griff ist für mehr Komfort mit dickem Gummi überzogen
  • Anpassbarer Etikettenhalter und Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschlosses (nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang:

  • Flachrundzange 195A.16CPE, Verstellbare Zange 181A.25CPE, Seitenschneider 192A.16CPE, Metall-Sägebogen 601PB, Cutter 844.S9, Ringmaulschlüssel 440 8-19mm, Verstellbarer Schraubenschlüssel 38mm 101.10, 4x Schraubendreher SL, 2x Schraubendreher PH, 2x Schraubendreher PZ, Spannungsprüfer, Schlosserhammer 23mm, Bandmaß 3m, Splinttreiber 3,9mm, Splinttreiber 5,9, Präzisionskörner 4mm, Kugelkopf-Stiftschlüssel 9-tlg., Rollkoffer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb