• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer ″Techniker

Artikel-Nr.: BV.51A
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BV.51A
EAN / GTIN 3148516628725
Herstellernummer BV.51A
L-Nummer L60130 1288

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einräumen der Werkzeuge in die 8 Halterungen mit Gummilaschen, die auf 4 Ordnungsflächen verteilt sind
  • Dokumentenfach im Deckel
  • unteres Fach mit voll modularer Einteilung durch 5 aufclipsbare Trennwände
  • Arretierung des Deckels in offener Stellung
  • Mit codiertem Schlüssel abschließbar (20 verschiedene Schlüsselcodes auf Sonderbestellung möglich)
  • Bi-Material-Tragegriff
  • Stoßfeste Schale aus Polypropylen
  • Rutschfeste Gummi-Stellfüße
  • Trennwand 315 x 65 mm
  • 2 Trennwände 185 x 65 mm
  • 2 Trennwände 125 x 65 mm
  • Abmessung des Kastenfachs (L x B x H): 435 x 315 x 65 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb