• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkasten 5 Faecher

Artikel-Nr.: BT.13GPB
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BT.13GPB
EAN / GTIN 3148517625310
Herstellernummer BT.13GPB
L-Nummer L60130 10737

Beschreibung

Beschreibung:

  • Großzügiger Ordnungsraum.
  • Kann eine Wasserwaage oder eine Metallsäge aufnehmen.
  • Sofortiger Zugang zu allen Fächern beim Auseinander-Klappen der Griffe.
  • Boden der Fächer mit Schaumstoff ausgelegt.
  • Abschließbar (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Abmessungen des Kastenfachs (L x B x H): 518 x 200 x 98 mm.
  • Abmessungen der Klappfächer (L x B x H): 526 x 100 x 55 mm.
  • Nutzlast: 30 kg.
  • Inhalt: 18 dm³.
  • Rot 3020 und Elian-grau.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb