• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sound Kalibriergenerator BSWA-01

Artikel-Nr.: BSWA-01
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
    Artikelnummer BSWA-01
    EAN / GTIN 4045761220201
    Herstellernummer BSWA-01

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kalibrator zur regelmäßigen Justage des Schallpegelmessgeräts, Klasse 1, sowie zur Prüfung der Linearität von Schallpegelmessgeräten
    • Anwendbare Normen: IEC60942:2003 Class 1, ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994
    • Ausgangs-Frequenz 1 kHz (+/- 0,5 %) - Ausgabe Schalldruck, wählbar 94 dB oder 114 dB (± 0.3 dB) - Klirrfaktor 2 %- Stabilisierungszeit 10 s - Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/50 °C - Der Kalibrator ist geeignet für ½″- sowie ¼″-Mikrofone (Adapter im Lieferumfang enthalten) gemäß Norm IEC 61094-4- Batteriebetrieb, 2× 1.5 V AA, nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 40 h - Abmessungen B×T×H 70×70×48 mm - Nettogewicht ca. 137 g

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb