• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugset in Toolbox

Artikel-Nr.: BSSMB.LT3
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer BSSMB.LT3
    EAN / GTIN 3662424086595
    Herstellernummer BSSMB.LT3
    L-Nummer L60130 9916

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit dem doppelten Griff
    • Mit einstellbarem, für mehr Komfort gepolstertem Riemen
    • Kann für einen schnellen Zugang zum Tascheninhalt ganz geöffnet werden
    • Sehr widerstandsfähiges Gewebe aus 1200 Denier
    • Große Gummifüße unter der Tasche zum Schutz der Tasche selbst und des Bodens, auf dem sie abgesetzt wird
    • PVC-Klarsichtfach für Dokumente
    • Haken für ein Bandmaß
    • Haken für Schlüssel
    • Spezieller Platz für Ihre Stiftlampe
    • Maximale Last: 5 kg

    Merkmal:

    • [KG]: 6,8

    Lieferumfang:

    • Satz mit 10 Gabel-Ringschlüsseln, 8 bis 19 mm
    • Satz mit 10 Pfeifenkopfschlüsseln in mm
    • Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 3,5X100
    • Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 5,5x150
    • Protwist® Schraubendreher, PZ, 1x75
    • Protwist® Schraubendreher, PZ, 2x100
    • Satz mit 9 Sechskant-Stiftschlüsseln
    • Verstellbare Zange, 250 mm
    • Universalzange, 18 cm
    • Diagonal-Seitenschneider, 16 cm
    • Schlosserhammer mit Holzstiel, 32 mm
    • Splinttreiber, 4 mm
    • Splinttreiber, 6 mm
    • Profil-Flachmeißel, 180 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb