• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugset in Toolbox

Artikel-Nr.: BSR20.EM41A
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer BSR20.EM41A
    EAN / GTIN 3662424086625
    Herstellernummer BSR20.EM41A
    L-Nummer L60130 10193

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Textiler Werkzeugkasten, Kompaktversion 14″
    • Wirksames Ordnen von Werkzeugen
    • Aufteilung innen: Vertikale Aufbewahrung für sofortigen Zugang zu den Werkzeugen, elastischer Gurt zum Halten der Werkzeuge, seitlicher Halter für Schraubendreher
    • Aufteilung außen: 6 Außentaschen, 1 mit Klettband justierbare Spezialtasche für eine Säge, 1 große Tasche für Dokumente (A4) oder zum Verstauen der Schutzhaube
    • Kann auch die Rechnertasche BS.PC15 aufnehmen
    • Einfach und komfortabel benutzbar
    • Inhalt der Tasche leicht zugänglich
    • 3 Tragelösungen: Rollen und Teleskopgriff, Aluminiumgriff mit Lederbezug, Gurt mit Verstärkungskissen im Schulterbereich
    • Sehr widerstandsfähiges Gewebe, 1200 Denier
    • Rollendurchmesser: 90 mm
    • Nutzinhalt: 33 Liter
    • Max. Gewicht: 18 kg

    Merkmal:

    • [KG]: 12,1

    Lieferumfang:

    • Satz mit 16 kurzen Gabel-Ringschlüsseln, 3,2 bis 17 mm
    • Rollgabelschlüssel, verchromt 6″
    • Sortiment mit Steckschlüsseln 1/4″, 6-Kant
    • Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, kurz, 4x35
    • Protwist® Phillips®-Schraubendreher, kurz, 1x35
    • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 3,5x100
    • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 4x100
    • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 5,5x125
    • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 6,5x150
    • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Pozidriv®, Slim 1x100
    • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Pozidriv®, Slim 2x125
    • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Phillips®, 0x75
    • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
    • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
    • Koffer mit 8 Microtech® Protwist® Schraubendrehern
    • Halter für Schlitzschrauben
    • Halter für Phillips®-Schrauben
    • Satz mit 9 Sechskant-Stiftschlüsseln
    • Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, gerade Backen
    • Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, gerade Backen
    • Verstellbare Zange, 180 mm
    • Microtech®-Zange mit extra-langen Backen
    • Microtech®-Zange mit extra-langen Backen
    • Microtech®-Zange mit extralangen, gebogenen Backen
    • Microtech®-Schneidzange
    • Microtech®-Zange, axialer Schnitt
    • Kabelschuhzange
    • Fühlerlehre
    • Stahlbandmaß, 2 m/13 mm ABS
    • Splinttreiber, 1 mm
    • Splinttreiber, 2 mm
    • Splinttreiber, 3 mm
    • Splinttreiber, 4 mm
    • Präzisions-Körner, Durchm. 2,5 mm
    • Schlosserhammer mit Hickorystiel, 26 mm
    • Drahtschere mit kurzen Schneiden
    • Taschenmesser mit Sicherung
    • Stift-Taschenlampe
    • Multifunktions-Werkzeuge zum Abmanteln
    • Lötkolben, 20 W
    • Pinzette, gerades Modell
    • Pinzette, mit PVC-Überzug 45°
    • Pinzette, gerades Modell, gekreuzte Spitzen
    • Reißnadel
    • Extrafeiner Magnetsucher
    • Teleskopspiegel mit Led, 55 mm
    • Federspanner
    • Satz mit 6 Nadelfeilen, 160 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb