• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugset in Toolbox

Artikel-Nr.: BSR20.EL34
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BSR20.EL34
EAN / GTIN 3662424086670
Herstellernummer BSR20.EL34

Beschreibung

Beschreibung:

  • Textiler Werkzeugkasten, Kompaktversion 14″
  • Wirksames Ordnen von Werkzeugen
  • Aufteilung innen: Vertikale Aufbewahrung für sofortigen Zugang zu den Werkzeugen, elastischer Gurt zum Halten der Werkzeuge, seitlicher Halter für Schraubendreher
  • Aufteilung außen: 6 Außentaschen, 1 mit Klettband justierbare Spezialtasche für eine Säge, 1 große Tasche für Dokumente (A4) oder zum Verstauen der Schutzhaube
  • Kann auch die Rechnertasche BS.PC15 aufnehmen
  • Einfach und komfortabel benutzbar
  • Inhalt der Tasche leicht zugänglich
  • 3 Tragelösungen: Rollen und Teleskopgriff, Aluminiumgriff mit Lederbezug, Gurt mit Verstärkungskissen im Schulterbereich
  • Sehr widerstandsfähiges Gewebe, 1200 Denier
  • Rollendurchmesser: 90 mm
  • Nutzinhalt: 33 Liter
  • Max. Gewicht: 18 kg

Merkmal:

  • [KG]: 10,4

Lieferumfang:

  • Knarrenschlüssel, kurz, 1/4
  • Knarrenschlüssel, kurz, 5/16
  • Knarrenschlüssel, kurz, 11/32
  • Knarrenschlüssel, kurz, 3/8
  • Knarrenschlüssel, kurz, 7/16
  • Knarrenschlüssel, kurz, 1/2
  • Knarrenschlüssel, kurz, 9/16
  • Knarrenschlüssel, kurz, 5/8
  • Knarrenschlüssel, kurz, 11/16
  • Knarrenschlüssel, kurz, 3/4
  • Satz mit 6 Mikromechanik-Gabelschlüsseln, 3,2 bis 13mm
  • Rollgabelschlüssel, verchromt 6″
  • Sortiment 1/4″, 6-Kant, metrisch und zöllig
  • Protwist® Schraubendreher mit auswechselbaren Klingen
  • Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, kurz, 4x35
  • Protwist® Phillips®-Schraubendreher, kurz, 1x35
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, 3,5x75
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, 4x100
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, 5,5x150
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Pozidriv®, 0x75
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Pozidriv®, 1x100
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Phillips®, 0x75
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Phillips®, 1x100
  • Halter für Schlitzschrauben
  • Halter für Phillips®-Schrauben
  • Satz mit Sechskant-Stiftschlüsseln, metrisch
  • Satz mit Sechskant-Stiftschlüsseln, Zollmaße
  • Verstellbare Zange, 180 mm
  • Microtech®-Zange, axialer Schnitt
  • Kompakte Microtech®-Schneidzange
  • Spitze Microtech®-Schneidzange mit schlanken Backen
  • Microtech®-Greifzange mit kurzen Backen
  • Microtech®-Greifzange mit schlanken Backen 45°
  • Kabelschuhzange
  • Stahlbandmaß, 3 m, Grip-Gehäuse
  • Taschenmesser mit Sicherung
  • Drahtschere mit kurzen Schneiden
  • Stift-Taschenlampe
  • Entlötpumpe
  • Inspektionsspiegel
  • Federspanner
  • Flexibler Greifer
  • Lötkolben, 20 W
  • Pinzette, gerades Modell
  • Pinzette, mit PVC-Überzug 45°
  • Pinzette, gerades Modell, gekreuzte Spitzen
  • Mini-Kabelhalter, schwarz
  • Mini-Kabelhalter, rot
  • Prüfspitze, schwarz
  • Prüfspitze, rot
  • Verbindungskabel, schwarz
  • Verbindungskabel, rot
  • Pinsel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb