• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugset in Toolbox

Artikel-Nr.: BSL30.M510A
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BSL30.M510A
EAN / GTIN 3662424087431
Herstellernummer BSL30.M510A
L-Nummer L60130 10448

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rückenteil mit hochdichtem Schaumstoff gepolstert
  • Gepolsterte und einstellbare Schulterriemen
  • Brust- und Bauchriemen gepolstert und einstellbar: Gute Lastverteilung
  • Zahlreiche Taschen und Haken zum Ordnen des Werkzeugs
  • Gepolsterte Tasche für einen Laptop-PC (15″) im hinteren Teil
  • vielseitiger, herausnehmbarer Werkzeughalter
  • Spezielle Aufnahme für Metallsäge
  • Fach für DIN A4-Dokumente
  • Reflektoren vorn und auf den Schulterriemen
  • Steifer Boden aus Polypropylen: wasserdicht und standsicher. Aufrecht stehend zum Schutz empfindlicher Böden
  • Abschließbar
  • Inhalt: 30 Liter
  • Maximale Last: 12 kg

Merkmal:

  • [KG]: 10,5

Lieferumfang:

  • 181A - Verstellbare Zangen mit durchgestecktem Gewerbe und Verriegelung
  • 187A.G - Universalzangen
  • 192A.G - Hochleistungs-Diagonal-Seitenschneider
  • 2x 249G - Splinttreiber mit Handgriff
  • 893B - RED Series Stahlbandmaß
  • 2x AT - Protwist® Schraubendreher für Schlitzschrauben - gefräste Klingen
  • ATP - Protwist® Schraubendreher für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben - runde Klingen
  • R1PICO Sortiment mit Steckschlüsseln 1/4″, 6-Kant, metrisch, und Einsätze - 23 Teile - R.180
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb