• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug- und Laptoptasche 2 in 1

Artikel-Nr.: BS.TLBPB
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BS.TLBPB
EAN / GTIN 3662424008603
Herstellernummer BS.TLBPB
L-Nummer L60130 10521

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innen: 14 Taschen, 2 Riemen für Zangen, Schlüssel und Schraubendreher, 1 Haken für das Bandmaß, gepolsterte Tasche für Ihren Laptop-PC (max. 15″), Tablet oder DIN A4-Dokumente
  • Außen: 2 Seitentaschen (eine geschlossene Tasche, eine offene Netztasche)
  • 100 % Zugang, wenn die Tasche ganz geöffnet ist
  • Schnellzugang durch Öffnen der vorderen Tasche
  • weich beschichteter Griff, einstellbarer, für mehr Komfort gepolsterter Riemen
  • Sehr widerstandsfähig: 1200 Denier
  • Maximale Last: 7 kg

Merkmal:

  • T[MM]: 150
  • L[MM]: 460
  • H[MM]: 350
  • [KG]: 1,9

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb