• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche fuer Wartungsarbeiten

Artikel-Nr.: BS.SMBPB
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BS.SMBPB
EAN / GTIN 3662424008597
Herstellernummer BS.SMBPB
L-Nummer L60130 11217

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dem doppelten Griff
  • Mit einstellbarem, für mehr Komfort gepolstertem Riemen
  • Kann für einen schnellen Zugang zum Tascheninhalt ganz geöffnet werden
  • Sehr widerstandsfähiges Gewebe aus 1200 Denier
  • Große Gummifüße unter der Tasche zum Schutz der Tasche selbst und des Bodens, auf dem sie abgesetzt wird
  • PVC-Klarsichtfach für Dokumente
  • Haken für ein Bandmaß
  • Haken für Schlüssel
  • Spezieller Platz für Ihre Stiftlampe
  • Maximale Last: 5 kg

Merkmal:

  • T[MM]: 180
  • L[MM]: 450
  • H[MM]: 170
  • [KG]: 1,5

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb