• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rucksack mit Rollen

Artikel-Nr.: BS.RBPB
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BS.RBPB
EAN / GTIN 3662424150005
Herstellernummer BS.RBPB
L-Nummer L60130 10540

Beschreibung

Beschreibung:

  • Widerstandsfähiges 1200 Denier Gewebe.
  • Zahlreiche Innen- und Außentaschen und Schlaufen für maximale Ordnung.
  • Ergonomischer Griff und gepolstertes Rückenteil für bequemes Tragen.
  • Teleskopgriff für leichtes Rollen des Rucksacks
  • 25kg Nutzlast

Merkmal:

  • L[MM]: 335
  • H[MM]: 554
  • [KG]: 3,7

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb