• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche, PVC-beschichtet 54cm

Artikel-Nr.: BS.LMBCPB
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BS.LMBCPB
EAN / GTIN 3662424024351
Herstellernummer BS.LMBCPB
L-Nummer L60130 10600

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kann lange Werkzeuge wie Sägen, Wasserwaagen und große Schlüssel aufnehmen
  • Spritzwasserbeständig, reinigungs- und pflegeleicht
  • Die Verschlussklappe kann für einen leichten und schnellen Zugang zum Tascheninhalt zu 100 % geöffnet werden
  • 2 seitliche Griffe und ein einstellbarer Schulterriemen mit Verstärkungskissen. Wenn die Tasche offen ist, kann der Anwender sie mit den seitlichen Griffen bewegen und tragen
  • 1 Fach für Dokumente, Plan, Telefon, 1 Haken für Bandmaß, 1 Haken für Schlüssel, 1 Befestigung für Stiftlampe
  • Durch die verstärkte Struktur und die extradicke Beschichtung verformt sich die Tasche auch dann nicht, wenn sie stark belastet wird
  • Die Füße schützen die Tasche, aber auch den Boden, auf den sie abgesetzt wird
  • Inhalt: 12,25 Liter
  • Maximale Last: 8 kg

Merkmal:

  • T[MM]: 220
  • L[MM]: 540
  • H[MM]: 200
  • [KG]: 1,6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb