• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pro Toolbox

Artikel-Nr.: BP.P20APB
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BP.P20APB
EAN / GTIN 3662424149887
Herstellernummer BP.P20APB
L-Nummer L60130 10757

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr robust und langlebig
  • Alu-Tragegriff
  • Rostbeständige Metallschließen
  • Wasserdicht nach IP 54
  • Großes, geräumiges Staufach
  • Autom. öffnende Ablage mit herausnehmbaren Boxen
  • Automatisches Öffnen und Schließen der Fächer
  • Kleinteile (Schrauben, Muttern) geraten beim Tragen nicht durcheinander

Merkmal:

  • T[MM]: 268
  • H[MM]: 273
  • L[MM]: 502
  • [KG]: 2,320

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb