• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer selbstschliessend 39cm

Artikel-Nr.: BP.C16NPB
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
    Artikelnummer BP.C16NPB
    EAN / GTIN 3662424057236
    Herstellernummer BP.C16NPB
    L-Nummer L60130 10516

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Öffnung mit einer Hand und selbstschließend.
    • 2 Staufächer im Deckel.
    • Widerstandsfähige Metallverschlüsse.
    • Abschließbar (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten).
    • Einziehbarer Griff.
    • Lieferung mit einem herausnehmbaren Trageeinsatz.
    • Die Werkzeugkästen sind stapelbar.
    • Zuladung: 17 kg.

    Merkmal:

    • T[MM]: 222
    • H[MM]: 164
    • L[MM]: 391
    • [KG]: 1,2

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb