• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodenwaage BIC 600K-1S, Wägebereich 300 kg; 600 kg, Ablesbarkeit 100 g; 200 g

Artikel-Nr.: BIC 600K-1S
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BIC 600K-1S
EAN / GTIN 4045761193222
Herstellernummer BIC 600K-1S

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
  • Verschweißte Plattform mit Schraublöchern zum Anheben der Waage zum bequemen Reinigen
  • Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben
  • Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
  • Eine clevere Steckverbindung ermöglicht das komfortable Trennen von Auswertegerät und Plattform, z. B. für einen nachträglichen Einbau der Waage in einen Pack- und Versandtisch, Grubenrahmen etc

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 1000×1000×108 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 60 h
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb