• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodenwaage BIC 3T-3L, Wägebereich 1500 kg; 3000 kg, Ablesbarkeit 500 g; 1000 g

Artikel-Nr.: BIC 3T-3L
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer BIC 3T-3L
    EAN / GTIN 4045761193208
    Herstellernummer BIC 3T-3L
    L-Nummer L40250 1427

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
    • Verschweißte Plattform mit Schraublöchern zum Anheben der Waage zum bequemen Reinigen
    • Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben
    • Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
    • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
    • Eine clevere Steckverbindung ermöglicht das komfortable Trennen von Auswertegerät und Plattform, z. B. für einen nachträglichen Einbau der Waage in einen Pack- und Versandtisch, Grubenrahmen etc

    Merkmal:

    • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 1500×1500×108 mm
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
    • Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 60 h
    • Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb