• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodenwaage, Max 600 kg, d = 0,2 kg

Artikel-Nr.: BFN 600K-1SM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer BFN 600K-1SM
EAN / GTIN 4045761243408
Herstellernummer BFN 600K-1SM

Beschreibung

Beschreibung:

Edelstahl-Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP68) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]; Wägebereich: 600 kg, Ablesbarkeit: 0,2 kg, Eichwert: 0,2 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb