• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Steckschlüssel (mm) mit Kunststoffanschlag für Betonanker 24 mm

Artikel-Nr.: BD14400MJ 24mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BD14400MJ 24mm
EAN / GTIN 4991644655151
Herstellernummer BD14400MJ 24mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 34,5 mm
Länge: 10,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 24 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb