• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ 6-kant Gelenk-Adapter auf 3/8″ Aussenvierkat 78 mm

Artikel-Nr.: BD024E-3/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BD024E-3/8
EAN / GTIN 4991644652969
Herstellernummer BD024E-3/8
L-Nummer L60050 7986

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 78 mm
D1: 6,35 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
Abtrieb 3/8″
Aussenvierkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb