• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ 6-kant Adapter auf 1/2″ Aussenvierkant 60 mm

Artikel-Nr.: BD023E-1/2
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
    Produktart Verbindungsschaft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer BD023E-1/2
    EAN / GTIN 4991644648818
    Herstellernummer BD023E-1/2
    L-Nummer L60050 7543

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 60 mm
    D1: 6,35 mm
    Antrieb: 1/4″
    Aussensechskant
    Abtrieb 1/2″
    Aussenvierkant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb