• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel mit 1/4″ Sechskant-Schaft 19 mm

Artikel-Nr.: BD016E 19mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BD016E 19mm
EAN / GTIN 4991644652556
Herstellernummer BD016E 19mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
D1: 27 mm
Länge: 6 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
Abtrieb 19 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb