• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Surface Drive Steckschlüsselklinge, mittel lang 8SF

Artikel-Nr.: BD014XE 8SF
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BD014XE 8SF
EAN / GTIN 4991644653904
Herstellernummer BD014XE 8SF

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
D1: 13 mm
Länge: 12 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
8SF
Surface Drive
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb